dumont ピンセットのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
103件の「dumont ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンセット 非磁性」、「精密ピンセット」、「ピンセット 実験用」などの商品も取り扱っております。
DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃) 約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状 先細 材質 特殊鋼
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質 DUMOXEL
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。 全長(mm) 140 材質 DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm) 0.12 先端幅(mm) 0.20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質 特殊鋼 分類等級 BIOLEGIE
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端はボディより約20°傾斜角度付き。
全長(mm) 115 材質 CARBON 先端厚さ(mm) 0.06 先端幅(mm) 0.10
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm) 120 トラスコ品番 270-9074 材質 SUS430 幅(mm) 11 質量(g) 13 先端寸法(mm) 8
1個
249 税込274
当日出荷

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm) 110 材質 DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm) 0.06 先端幅(mm) 0.1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm) 120 材質 DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm) 0.1 先端幅(mm) 0.17
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番 1-8186-01 材質 SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm) 140
1本
7,190 税込7,909
当日出荷

C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
全長(mm) 115
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。 全長(mm) 110 材質 INOX08(ステンレス) 先端厚さ(mm) 0.06 先端幅(mm) 0.1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に 材質 ステンレス トラスコ品番 828-3903 質量(g) 12 寸法A(mm) 140 寸法B(mm) 8 サイズ(mm) 140
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体) ステンレス 先端幅(mm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端 0.3(GGタイプ) 全長(mm) 113 材質 非磁性ステンレス トラスコ品番 158-8442 幅(mm) 10 質量(g) 13 タイプ 極細 抵抗値(Ω) 1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷